※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
50
25
100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
M9PV
M9BA
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40782175
品番
MGPWL40TN-50
参考基準価格(税別)
¥54,840
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード