SMC
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM50TN)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40789376
MGPWM50TN-25
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25
¥
49,610
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789385
MGPWM50TN-100
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
100
¥
60,830
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789394
MGPWM50TN-100-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
100
¥
67,320
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください