曜日別特売
MGPWM50TN-25 MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM50TN) SMC 40789376

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード40789376品番MGPWM50TN-25
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする