MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80TF)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(TF) G
スクレーパ
コイル:(-) なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40831315MGZRF80TF-75-M9BW75M9BW
¥71,010
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40831324MGZRF80TF-300300(-) オートスイッチなし
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする