曜日別特売
MGZRF80TF-300 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80TF) SMC 40831324

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF80TF)MGZRF80TF-300

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード40831324品番MGZRF80TF-300
参考基準価格(税別)¥90,090販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(TF) G
スクレーパ
コイル:(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする