MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB40)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40993882MLUB40-10D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック10
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993898MLUB40-20DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック20
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993907MLUB40-30DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック30
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993916MLUB40-30D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック30
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993925MLUB40-35D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック35
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993934MLUB40-75D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック75
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993943MLUB40-100D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック100
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993952MLUB40-100D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック100
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993968MLUB40-150DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック150
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993977MLUB40-150DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック150
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993986MLUB40-175D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック175
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993995MLUB40-175D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック175
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45208467MLUB40-250DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック250
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする