MLUB40-250DM-B MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB40) SMC 45208467

※2-2-M14-1-MLU-MDLU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
250
注文コード
45208467
品番
MLUB40-250DM-B
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする