曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB32TN)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB32TN) - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41038472MUB32TN-5DMZ5(M) ロッド先端おねじ
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038488MUB32TN-5DZ5(-) ロッド先端めねじ
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038497MUB32TN-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038506MUB32TN-10DZ10(-) ロッド先端めねじ
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038515MUB32TN-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038524MUB32TN-15DZ15(-) ロッド先端めねじ
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038533MUB32TN-20DZ20(-) ロッド先端めねじ
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038542MUB32TN-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038558MUB32TN-25DZ25(-) ロッド先端めねじ
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038567MUB32TN-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038576MUB32TN-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038585MUB32TN-30DZ30(-) ロッド先端めねじ
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038594MUB32TN-35DZ35(-) ロッド先端めねじ
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038603MUB32TN-35DMZ35(M) ロッド先端おねじ
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038612MUB32TN-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038628MUB32TN-40DZ40(-) ロッド先端めねじ
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038637MUB32TN-45DMZ45(M) ロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038646MUB32TN-45DZ45(-) ロッド先端めねじ
¥8,200
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038655MUB32TN-50DZ50(-) ロッド先端めねじ
¥8,310
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038664MUB32TN-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
¥8,310
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038673MUB32TN-75DZ75(-) ロッド先端めねじ
¥8,860
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038682MUB32TN-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038698MUB32TN-100DZ100(-) ロッド先端めねじ
¥9,410
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038707MUB32TN-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
¥9,410
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038716MUB32TN-125DZ125(-) ロッド先端めねじ
¥9,960
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038725MUB32TN-125DMZ125(M) ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038734MUB32TN-150DMZ150(M) ロッド先端おねじ
¥10,510
¥8,898
¥9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038743MUB32TN-150DZ150(-) ロッド先端めねじ
¥10,510
¥8,898
¥9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038752MUB32TN-175DZ175(-) ロッド先端めねじ
¥11,060
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038768MUB32TN-175DMZ175(M) ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038777MUB32TN-200DZ200(-) ロッド先端めねじ
¥11,610
¥9,898
¥10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038786MUB32TN-200DMZ200(M) ロッド先端おねじ
¥11,610
¥9,898
¥10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038795MUB32TN-250DZ250(-) ロッド先端めねじ
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038804MUB32TN-250DMZ250(M) ロッド先端おねじ
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038813MUB32TN-300DZ300(-) ロッド先端めねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038822MUB32TN-300DMZ300(M) ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする