曜日別特売
MUB32TN-10DZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB32TN) SMC 41038506

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB32TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41038506品番MUB32TN-10DZ
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
ストローク(mm)
10
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする