MU Series(MUB50)

MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC MU Series(MUB50) SMC

チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41039093 MUB50-5SZ
CADデータダウンロード
5 (S) 単動押出し形 (-) ロッド先端めねじ
12,380
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039102 MUB50-45DMZ
CADデータダウンロード
45 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039118 MUB50-15SZ
CADデータダウンロード
15 (S) 単動押出し形 (-) ロッド先端めねじ
12,930
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039127 MUB50-20SZ
CADデータダウンロード
20 (S) 単動押出し形 (-) ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039136 MUB50-68DZ
CADデータダウンロード
68 (D) 複動形 (-) めねじ
14,520
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039145 MUB50-55DMZ
CADデータダウンロード
55 (D) 複動形 (M) おねじ
14,520
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039154 MUB50-80DMZ
CADデータダウンロード
80 (D) 複動形 (M) おねじ
15,900
14,980
16,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039163 MUB50-165DZ
CADデータダウンロード
165 (D) 複動形 (-) めねじ
20,020
17,980
19,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039172 MUB50-300DZ
CADデータダウンロード
300 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
26,900
24,980
27,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039188 MUB50-300DMZ
CADデータダウンロード
300 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
26,900
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする