SMC
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB40TF)
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41041787
MUWB40TF-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45209307
MUWB40TF-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください