曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41159764MXQ12A-100ZE3-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
¥59,570
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41159782MXQ12A-100ZE3-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
¥63,250
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41159807MXQ12A-100ZE3-M9BW-X120.5M9BW(-) 2ヶ付
¥63,640
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする