SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZP)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41227612
MXQ16-20ZP-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41227628
MXQ16-20ZP-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください