曜日別特売
MXQ16-20ZP-M9BL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZP) SMC 41227612

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード41227612品番MXQ16-20ZP-M9BL
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする