SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZP)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41240018
MXQ16A-100ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41240027
MXQ16A-100ZP-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
58,850
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41240036
MXQ16A-100ZP-M9BW-X42
CADデータダウンロード
M9BW
¥
63,420
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください