曜日別特売
MXQ16A-100ZP-M9B MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZP) SMC 41240027

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード41240027品番MXQ16A-100ZP-M9B
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする