SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZG3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41246887
MXQ16A-20ZG3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41246896
MXQ16A-20ZG3-M9P
CADデータダウンロード
M9P
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41246905
MXQ16A-20ZG3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
51,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41246914
MXQ16A-20ZG3-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください