曜日別特売
MXQ16A-30ZC-M9BVM MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZC) SMC 41249242

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
1
注文コード
41249242
品番
MXQ16A-30ZC-M9BVM
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする