MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZE)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全13種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41254815MXQ16A-50ZE-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254824MXQ16A-50ZE-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254833MXQ16A-50ZE-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254842MXQ16A-50ZE-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254858MXQ16A-50ZE-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254867MXQ16A-50ZE-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254876MXQ16A-50ZE-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254885MXQ16A-50ZE-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254894MXQ16A-50ZE-M9BL-X123M9B(-) 2ヶ付
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254903MXQ16A-50ZE-M9NVL3M9NV(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254912MXQ16A-50ZE-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254928MXQ16A-50ZE-M9NWVL3M9NWV(-) 2ヶ付
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41254937MXQ16A-50ZE-M9BAL3M9BA(-) 2ヶ付
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする