SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100AT)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41273548
MXQ20-100AT-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BWV
¥
69,360
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41273557
MXQ20-100AT-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
69,580
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください