SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41411283
MXQ8C-10ZB2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41411292
MXQ8C-10ZB2-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください