SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZD3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41413724
MXQ8C-30ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413733
MXQ8C-30ZD3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413742
MXQ8C-30ZD3-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
45,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください