曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10P)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10P) - SMC
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41419516MXQ8L-10P-M9NWLS(L) 3M9NW(S) 1ヶ付
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419525MXQ8L-10P-M9BZS(Z) 5M9B(S) 1ヶ付
37,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419534MXQ8L-10P-M9NW(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419543MXQ8L-10P-M9NWL(L) 3M9NW(-) 2ヶ付
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419552MXQ8L-10P-M9NWV(-) 0.5M9NWV(-) 2ヶ付
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419568MXQ8L-10P-M9BZ(Z) 5M9B(-) 2ヶ付
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419577MXQ8L-10P-M9NWVL(L) 3M9NWV(-) 2ヶ付
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする