SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20BSAT)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41458752
MXS16-20BSAT-M9BWVLS
CADデータダウンロード
3
M9BWV
(S) 1ヶ付
¥
49,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41458768
MXS16-20BSAT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
(-) 2ヶ付
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41458777
MXS16-20BSAT-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
(-) 2ヶ付
¥
51,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください