※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20BSAT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
3
0.5
オートスイッチ種類
M9B
M9BWV
M9B
M9N
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41458768
品番
MXS16-20BSAT-M9B
参考基準価格(税別)
¥51,540
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
CADデータダウンロード