曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41463494MXS16-75BT-A96LS3A96(S) 1ヶ付
58,850
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463503MXS16-75BT-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463512MXS16-75BT-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
62,870
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463528MXS16-75BT-M9PL3M9P(-) 2ヶ付
63,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする