SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10B)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478438
MXS25-10B-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
69,250
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41478447
MXS25-10B-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
69,580
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41478456
MXS25-10B-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
69,580
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください