SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-260H)
ストローク(mm)
260
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41518322
MY1B10G-260H-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41518338
MY1B10G-260H-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41518347
MY1B10G-260H-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください