SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-310)
ストローク(mm)
310
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525313
MY1B16-310
CADデータダウンロード
¥
37,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525322
MY1B16-310-A93
CADデータダウンロード
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525338
MY1B16-310-A93L
CADデータダウンロード
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525347
MY1B16-310-M9NL
CADデータダウンロード
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください