MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-340)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-340) - SMC
ストローク(mm)
340
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41525593MY1B16-340-A93(-) 0.5A93
¥40,760
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525602MY1B16-340-A93L(L) 3A93
¥41,420
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525618MY1B16-340-M9BW(-) 0.5M9BW
¥43,510
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525627MY1B16-340-M9BL(L) 3M9B
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525636MY1B16-340-M9BVL(L) 3M9BV
¥44,500
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする