MY1B16-340-M9BVL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-340) SMC 41525636

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-340)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード41525636品番MY1B16-340-M9BVL
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV
ストローク(mm)
340
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする