SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-355)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
355
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525776
MY1B16-355
CADデータダウンロード
¥
37,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525785
MY1B16-355-M9N
CADデータダウンロード
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください