SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-860)
ストローク(mm)
860
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528664
MY1B16-860
CADデータダウンロード
¥
43,670
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528673
MY1B16-860-A93V
CADデータダウンロード
¥
47,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528682
MY1B16-860-A93VL
CADデータダウンロード
¥
48,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください