SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-310L)
ストローク(mm)
310
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41539085
MY1B20-310L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41539094
MY1B20-310L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
57,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41539103
MY1B20-310L-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9P
¥
59,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください