SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-670)
ストローク(mm)
670
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543547
MY1B20-670
CADデータダウンロード
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41543556
MY1B20-670-M9BL
CADデータダウンロード
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください