MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-160)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-160) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
160
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41546225MY1B20G-160
37,070
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41546234MY1B20G-160-A93
40,480
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41546243MY1B20G-160-A93L
41,140
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする