SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-870Z)
ストローク(mm)
870
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41584043
MY1B25-870Z
CADデータダウンロード
¥
60,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584052
MY1B25-870Z-A93
CADデータダウンロード
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584068
MY1B25-870Z-M9NL
CADデータダウンロード
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください