SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1250Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1250
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41587193
MY1B25G-1250Z
CADデータダウンロード
¥
67,540
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41587202
MY1B25G-1250Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
73,810
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください