MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41588268MY1B25G-1500HZ
89,650
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41588277MY1B25G-1500HZ-M9B
95,260
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41588286MY1B25G-1500HZ-M9BAL
98,120
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする