SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-310Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593475
MY1B25G-310Z
CADデータダウンロード
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41593484
MY1B25G-310Z-M9BZS
CADデータダウンロード
¥
55,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41593493
MY1B25G-310Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41593502
MY1B25G-310Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
59,240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください