SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-910Z)
ストローク(mm)
910
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41603485
MY1B25G-910Z
CADデータダウンロード
¥
62,430
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41603494
MY1B25G-910Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
68,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください