曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3630Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3630Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
3630
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41625973MY1B32-3630Z
152,790
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41625998MY1B32-3630Z-A93
156,200
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする