MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-395Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-395Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
395
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41626768MY1B32-395Z
67,210
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41626795MY1B32-395Z-A93
70,620
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする