SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-520Z)
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632867
MY1B32-520Z
CADデータダウンロード
¥
71,610
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41632876
MY1B32-520Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
75,680
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください