曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-860Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-860Z) - SMC
ストローク(mm)
860
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641118MY1B32-860Z
¥78,210
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41641127MY1B32-860Z-A93
¥81,620
¥74,980
¥82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41641136MY1B32-860Z-M9NL
¥84,700
¥76,980
¥84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする