曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1250Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1250Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1250
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41644986MY1B32G-1250Z
87,010
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41644995MY1B32G-1250Z-A93
90,420
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645004MY1B32G-1250Z-A93L
91,080
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645013MY1B32G-1250Z-M9B
92,620
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする