SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1500HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645853
MY1B32G-1500HZ
CADデータダウンロード
¥
114,290
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645862
MY1B32G-1500HZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
118,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645878
MY1B32G-1500HZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
120,560
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください