MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-420Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-420Z) - SMC
ストローク(mm)
420
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41651882MY1B32G-420Z
69,410
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41651898MY1B32G-420Z-A93
72,820
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41651907MY1B32G-420Z-A93L
73,480
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする