SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-300H6Z)
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41677746
MY1B40-300H6Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
110,280
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41677755
MY1B40-300H6Z-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
¥
110,280
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください