SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-310Z)
ストローク(mm)
310
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41678394
MY1B40-310Z
CADデータダウンロード
¥
81,180
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41678403
MY1B40-310Z-A93
CADデータダウンロード
¥
84,590
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41678412
MY1B40-310Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
85,250
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください